Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,Gültig bis,Aufkleber,Ø 30mm,schwarz/weiß,Prüfzeitraum 25-30


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
565869-0013
565869-0013
Artikel-Nr.:
     827-565869-0013
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.3688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette - Gültig bis
alle prüfplaketten d30 mm
alle prüfplaketten
Prüfplakette
  • Gültig bis
  • Aufkleber
  • Durchmesser 30 mm
  • in schwarz/weiß
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Varianten:

  • 565869-0012 Prüfzeitraum 24-29
  • 565869-0013 Prüfzeitraum 25-30

Suchbegriffe:
Schild, Plakette, Prüfplakette, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
Gültig bis
Schildtyp:
Aufkleber
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
schwarz/weiß
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.006 kg
Prüfzeitraum:
25-30
Weitere Suchbegriffe: Schild, Plakette, Prüfplakette, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
1 Blatt enthält 15 Stück (ab € 0,696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 15,52*
€ 18,47
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 15,19*
€ 18,08
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 14,11*
€ 16,79
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 13,71*
€ 16,31
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 13,27*
€ 15,79
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.3688
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.