Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 12m,Gehäuse Satin,z. Anschrauben,Gurtfarbe rot/weiß quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532616-0013
532616-0013
Artikel-Nr.:
     827-532616-0013
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     97-22?-D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 12 m
  • Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung
  • Gehäuse in Satin
  • zur Wandbefestigung mit Schrauben

Varianten:

  • 532616-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 532616-0001 Gurtfarbe blau
  • 532616-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 532616-0003 Gurtfarbe braun
  • 532616-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 532616-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 532616-0007 Gurtfarbe grün
  • 532616-0008 Gurtfarbe navy
  • 532616-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 532616-0016 Gurtfarbe orange
  • 532616-0012 Gurtfarbe rot
  • 532616-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 532616-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 532616-0015 Gurtfarbe silbergrau

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
12 m
Leitsystem Ausstattung:
Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrück
Befestigungsart:
Schrauben
Farbe Gehäuse:
Satin
Gewicht:
4 kg
Gurtfarbe:
rot/weiß quer
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten 12m, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,59*
€ 385,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 262,11*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 263,30*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 262,61*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 262,30*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 262,23*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 261,02*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 263,69*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 263,47*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 262,53*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 262,55*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 262,77*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 261,00*
Ähnlich
Via Guide
97-22?-D10
ab € 262,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.