Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Wandascher,HxØ 100x90mm,Korpus Edelstahl,Korpus klarlackbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531999
531999
Artikel-Nr.:
     827-531999
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     A35022
EAN/GTIN:
     4260058028784
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Edelstahl-Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • feuerhemmend
  • Höhe x Durchmesser 100 x 90 mm
  • Korpus aus Edelstahl
  • Korpus mit Klarlackbeschichtung
  • Form rund
  • Aschereinsatz Inhalt 0,6 l
  • als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung
  • Wand

Zubehör:

  • 503933 Schutzdach, f. Ascher, Ø 190 mm

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Wandbehälter, Sicherheits-Ascher, Stand- und Wandascher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
0.6 l
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
90 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Schutzdach:
als Zubehör (nicht enthalten)
Kippvorrichtung:
ja
Material Korpus:
Edelstahl
Oberfläche Korpus:
klarlackbeschichtet
Form:
rund
abschließbar:
nein
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Farbe Ausführung:
Edelstahl (Klarlack)
Gewicht:
0.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 25,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.