Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstöckiger Garderobenschrank,HxBxT 1800x810x500mm,2x2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,Sockel,Korpus RAL7021,Front RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527688-0021
527688-0021
527688-0021
527688-0021
527688-0021
Artikel-Nr.:
     827-527688-0021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8320-22/8001-303/
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Doppelstöckiger Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 810 x 500 mm
  • 2 x 2 Abteile
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • glatte Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 527688-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 527688-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 527688-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 527688-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 527688-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 527688-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 527688-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 527688-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 527688-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 527688-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 527688-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 527688-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 527688-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 527688-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 527688-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 527688-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Zubehör:

  • 142359 Aufsatzschrank, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Abt. B 400 mm, HxBxT 500x810x500 mm, Tür glatt, Türanschlag rechts, Drehriegel, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 142360 Aufsatzschrank, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Abt. B 400 mm, HxBxT 500x810x500 mm, Tür glatt, Türanschlag rechts, Drehriegel, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 142361 Aufsatzschrank, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Abt. B 400 mm, HxBxT 500x810x500 mm, Tür glatt, Türanschlag rechts, Drehriegel, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 142362 Aufsatzschrank, f. Garderobenschrank, 2 Abt., Abt. B 400 mm, HxBxT 500x810x500 mm, Tür glatt, Türanschlag rechts, Drehriegel, Korpus Stahl lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 407102 Safe-O-Mat, für 1- oder 2-€-Münzen

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Sitzbankschrank, Kleiderspind, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Classic
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
ja
Höhe:
1800 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
48.96 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 2 abteile, abteil schrank, abteilschrank c+p, Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sitzbankschrank, Umkleideschrank mit Sitzbank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,26*
€ 646,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,47*
€ 639,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,98*
€ 628,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,37*
€ 604,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,49*
€ 546,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-22-009
ab € 247,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-22-008
ab € 246,83*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-22-003
ab € 249,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-22-001
ab € 248,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.