Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenleitsystem,m. 1 Gurt(en),Gurt L 12m,Gehäuse schwarz,z. Anschrauben,Gurtfarbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521991-0001
521991-0001
Artikel-Nr.:
     827-521991-0001
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     97-AA?-D10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Personenleitsystem
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 12 m
  • Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrückführung
  • Gehäuse in schwarz
  • zur Wandbefestigung mit Schrauben

Varianten:

  • 521991-0011 Gurtfarbe Oliv
  • 521991-0001 Gurtfarbe blau
  • 521991-0002 Gurtfarbe bordeaux
  • 521991-0003 Gurtfarbe braun
  • 521991-0004 Gurtfarbe dunkelblau
  • 521991-0006 Gurtfarbe gelb/schwarz quer
  • 521991-0007 Gurtfarbe grün
  • 521991-0008 Gurtfarbe navy
  • 521991-0009 Gurtfarbe neon-gelb
  • 521991-0016 Gurtfarbe orange
  • 521991-0012 Gurtfarbe rot
  • 521991-0013 Gurtfarbe rot/weiß quer
  • 521991-0014 Gurtfarbe schwarz
  • 521991-0015 Gurtfarbe silbergrau

Suchbegriffe:
Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Personenleitsystem
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Gurte Anzahl:
1
Gurtlänge:
12 m
Leitsystem Ausstattung:
Gehäuse drehbar, Fliehkraftbremse für kontrollierte Gurtrück
Befestigungsart:
Schrauben
Farbe Gehäuse:
schwarz
Gewicht:
4 kg
Gurtfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten blau, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten 12m, Absperrband, Absperrpfosten, Absperrständer für Innen, Foyer-Ausstattung, Mobile Absperrung, Personen-Leitsystem, Absperrung, Eingangsbereich-Ausstattung, Absperrständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,43*
€ 396,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,40*
€ 375,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,42*
€ 326,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 274,17*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 273,03*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 274,89*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 274,71*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 272,61*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 273,16*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 272,74*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 274,79*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 272,64*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 272,20*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 274,76*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 274,76*
Ähnlich
Via Guide
97-AA?-D10
ab € 272,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.