Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Hydraulikheber,Hublast 25000kg,Hubbereich Klaue 60-270mm,Gehäuse drehbar,m. 2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
521007
521007
Artikel-Nr.:
     827-521007
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1500170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Maschinen-Hydraulikheber
  • Hublast 25000 kg
  • Hubbereich mit Klaue 60 - 270 mm
  • Hubbereich mit Kopfplatte 500 - 720 mm
  • Hydraulik mit Überdruckventil und fein regulierbarer Senkgeschwindkeit
  • in jeder Lage einsetzbar, da Gehäuse um 360° drehbar
  • mit Tragegriff
  • Gewicht 102 kg
  • Hebel abnehmbar
  • mit 2 Rollen
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Suchbegriffe:
Hebebock, Hebezeug, Maschinenheber, Hydraulik-Heber, Schwerlasthydraulikheber, Hydraulischer Maschinenheber

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Maschinen-Hydraulikheber
Hublast:
25000 kg
Hubbereich mit Klaue:
60-270 mm
Hubbereich mit Kopfplatte:
500-720 mm
Hebel Funktion:
Hebel abnehmbar
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Griff:
Tragegriff
Rollen Anzahl / Art:
2 Rollen
Gehäuse Ausstattung:
in jeder Lage einsetzbar, da Gehäuse um 360° drehbar
Hydraulik Ausstattung:
Überdruckventil, regulierbare Senkgeschwindigkeit
Gewicht:
102 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebebock, Hebezeug, Hydraulik-Heber, Schwerlasthydraulikheber, Hydraulischer Maschinenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 851,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,75*
€ 1.145,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,48*
€ 1.127,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,44*
€ 1.058,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,16*
€ 1.031,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,01*
€ 1.012,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.