Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Eckregal,HxBxT 2000x 1060/1415x 435mm,Fachl. 125kg,5xStahlboden,Winkel links und rechts,einseitig,Ständer RAL7035,Ebenen RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510008
510008
510008
510008
510008
Artikel-Nr.:
     827-510008
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKE20410AXL
EAN/GTIN:
     4250623709255
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Eckregal
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060/1415 x 435 mm
  • Feldlast 900 kg
  • Fachlast 125 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel links und rechts
  • Nutzung einseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 510034 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x400 mm, Fachl. 125 kg, Stahl, lichtgrau RAL 7035
  • 573517 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x435 mm, Fachl. 145 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 580465 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x435 mm, Fachl. 180 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer lichtgrau RAL 7035, Ebenen lichtgrau RAL 7035
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Eckregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
435 mm
Schenkellänge A:
1060 mm
Schenkellänge B:
1415 mm
Fachlast:
125 kg
Feldlast:
900 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
400 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Oberfläche Ständer:
verzinkt // kunststoffbeschichtet
Aufstellwinkel Ausrichtung:
links und rechts
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ständer:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
73.2 kg
Weitere Suchbegriffe: eckregal lichtgrau, eck regal, steckregal 5 böden, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,49*
€ 581,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,39*
€ 574,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,47*
€ 565,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,42*
€ 544,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,95*
€ 493,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
KE10040AXL
ab € 54,88*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20410XL
ab € 116,23*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20413XL
ab € 160,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.