Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemregal,Eckregal,HxBxT 2000x 1060/1515x 535mm,5xStahlboden,Winkel links und rechts,einseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509975
509975
509975
509975
509975
Artikel-Nr.:
     827-509975
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZE20510AXL
EAN/GTIN:
     4250623718523
Suchbegriffe:
Eck-Regal
Eckregal
Steck-Regal
Steckregal
Systemregal - Eckregal
  • Geeignet für Lager und Werkstatt
  • Stecksystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060/1515 x 535 mm
  • Feldlast 900 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Aufstellwinkel links und rechts
  • Nutzung einseitig
  • Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Zubehör:

  • 510001 Fachboden, f. Lagerregal, BxT 1000x500 mm, Fachl. 125 kg, verzinkt
  • 549465 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1010x535 mm, Fachl. 140 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 575523 Systemregal, Anbaufeld, HxBxT 2000x1310x535 mm, Fachl. 185 kg, 5xStahlboden, Winkel gerade, einseitig, Ständer verzinkt, Ebenen verzinkt
  • 868292 Pfosten, f. Grundregal, Stahl, enzianblau RAL 5010, Aufpreis
  • 868747 Schrägboden, f. Lagerregal, BxT 1000x600 mm, Fachl. 100 kg, m. Anschlagkante vorne, verzinkt

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Systemregal
Regalsystem:
Stecksystem
Regalfeld:
Eckregal
geeignet für (Branche/Bereich):
Lager und Werkstatt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
1060 mm
Tiefe:
535 mm
Schenkellänge A:
1060 mm
Schenkellänge B:
1515 mm
Feldlast:
900 kg
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
einseitig
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Aufstellwinkel Ausrichtung:
links und rechts
Ständer Ausstattung:
Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Farbe Ausführung:
verzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
78.92 kg
Weitere Suchbegriffe: steckregal 5 böden, eck regal, steckregal h 2000mm, Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Werkstattregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,22*
€ 492,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,85*
€ 471,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
ZE10050AXL
ab € 47,55*
Zubehör
Eurokraft
715188
ab € 127,25*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z505100
ab € 35,56*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20513XL
ab € 130,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.