Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangier-Wagenheber,Hublast 10000kg,Hubbereich 560mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
507463
507463
Artikel-Nr.:
     827-507463
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1700170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Rangier-Wagenheber
  • Hublast 10000 kg
  • Hubbereich 560 mm
  • Unterfahrhöhe 160 mm
  • Teller Ø 150 mm
  • Hydraulik mit Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
  • Gewicht 165 kg
  • Länge 1480 mm
  • Hebel abnehmbar
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamid-Bereifung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Suchbegriffe:
Hebezeug, Wagenheber, Maschinenheber, Hydraulik-Heber, Rangierwagenheber, Schwerlasthydraulikheber, Hydraulischer Maschinenheber

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Rangier-Wagenheber
Hublast:
10000 kg
Hubhöhe:
560 mm
Unterfahrhöhe:
160 mm
Durchmesser Teller:
150 mm
Länge:
1480 mm
Hebel Funktion:
Hebel abnehmbar
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Polyamid
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Hydraulik Ausstattung:
Hydraulik mit Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
Gewicht:
165 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Wagenheber, Maschinenheber, Hydraulik-Heber, Schwerlasthydraulikheber, Hydraulischer Maschinenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,90*
€ 1.032,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,08*
€ 1.016,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,05*
€ 971,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,64*
€ 942,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,35*
€ 898,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.