Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Hydraulikheber,Hublast 4000kg,Hubbereich 70-390mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
400117
400117
400117
Artikel-Nr.:
     827-400117
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1500100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
hydraulikheber
Maschinen-Hydraulikheber
  • Hublast 4000 kg
  • Hubbereich 70 - 390 mm
  • Hydraulik mit Überdruckventil
  • Gewicht 45 kg
  • Hebel abnehmbar
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Lieferumfang: inklusive 2 Stützböcke mit je 6500 kg Traglast

Suchbegriffe:
Schwerlasthydraulikheber, Hebezeug, Hydraulik-Heber

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Maschinen-Hydraulikheber
Hublast:
4000 kg
Hubbereich:
70-390 mm
Hebel Funktion:
Hebel abnehmbar
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Lieferumfang:
inklusive 2 Stützböcke mit je 6500 kg Traglast
Hydraulik Ausstattung:
Überdruckventil
Gewicht:
45 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlasthydraulikheber, Hebezeug, Hydraulik-Heber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,80*
€ 600,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,45*
€ 595,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,34*
€ 557,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,05*
€ 540,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,51*
€ 508,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.