Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartfaserplatte,f. Lagerregal,BxT 960x400mm,eingelegt,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
373551
373551
Artikel-Nr.:
     827-373551
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     AC03010040AAA0000
EAN/GTIN:
     1213550002946
Suchbegriffe:
Auflageplatte für Steckregal
Bodenplatte für Steckregal
auflageplatte für steckregal
Hartfaserplatte für Lagerregal
  • Breite x Tiefe 960 x 400 mm
  • Steck-/Schraubsystem
  • der Boden wird eingelegt
  • aus Holz
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Stabbodenregal, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
Manorga
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Boden
Bauteil:
Hartfaserplatte
für Regaltyp:
Lagerregal
Regalsystem:
Steck-/Schraubsystem
Böden- / Ebenentyp:
Einlegeboden
Breite:
960 mm
Fachbreite:
960 mm
Tiefe:
400 mm
Fachtiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Montage:
eingelegt
Material:
Holz
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachbodenregal, Lagerregal, Regal, Steckregal, Werkstatt-Regal, Stabbodenregal, Fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.