Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldback-Klammern RAJA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
285842
285842
Artikel-Nr.:
     827-285842
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     A2019P
EAN/GTIN:
     3663777165197
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer

Foldback-Klammern RAJA

Die RAJA Foldback-Klammern sind ein nützliches Tool für jedes Büro! Mit dem foldback-Doppelclip lassen sich wichtige Dokumente und Papierstapel schnell und sicher fixieren. Die verfügbaren Foldback-Klammern bieten für jede Papiermenge die Größe. Dokumentenklammern bieten im Vergleich zu herkömmlichen Tackern den Vorteil, das Sie Ihre Dokumente fixieren, ohne diese zu beschädigen, auch zum Entfernen benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug für eine permanente Fixierungsmenthode sollten Sie sich unser Sortiment an Tacker, Hefter, Klammern genauer anschauen. Als Alternative oder als Ergänzung zu unseren Foldback-Klammern eignen sich unsere Dokumentenmappen hervorragend. - Für 20 bis 120 Blätter - Material: Metall und Kunststoff - Abmessung: 15 mm bis 50 mm - Platzsparendes Foldback-System


Suchbegriffe:
A2019P

Weitere Informationen:
Blätter Anzahl:
30 Stück
Breite:
19 mm
Gewicht:
0 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,79*
2 Tage
101
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 2,33*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paket
ab 100000 Pakete
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,03167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.