Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euroboxen mit Deckel 400x 300x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
285593
285593
Artikel-Nr.:
     827-285593
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     E4312C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Euroboxen mit Deckel 400 x 300 x 120 mm

Mit den Euroboxen mit Deckel von RAJA bieten Sie Ihren Produkten den optimalen Schutz bei Lagerung und Transport. Die Boxen in grauer Farbe bestehen aus robustem Kunststoff (Polypropylen), der für seine Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit bekannt ist. Dank des praktischen Klappdeckels lassen sich die Eurokisten einfach öffnen und schließen, was den Einsatz im Arbeitsalltag enorm erleichtert. Hohe Sicherheit und Vielseitigkeit Die Eurobehälter sind an der langen Seite mit zwei kleinen seitlichen Laschen ausgestattet, welche die Boxen verriegeln. Dies gewährleistet, dass Ihre Waren im Lager oder beim Transport sicher verschlossen sind und gleichzeitig einfach zugänglich bleiben. Die Deckel bieten zusätzlich den Vorteil, dass sie die Sicht auf den Inhalt der Kisten verbergen, wodurch eine bessere Absicherung gegen unbefugte Zugriffe gewährleistet ist. Gerade bei empfindlichen oder wertvollen Produkten bietet eine Eurobox mit Deckel daher zusätzliche Sicherheit während der Lagerung und des Transports. Kompatibilität und Beständigkeit Dank der genormten Euronorm-Maße sind die Euroboxen mit Deckel stapelbar und ermöglichen dadurch eine platzsparende Lagerung. Sie lassen sich problemlos mit anderen Stapelbehältern kombinieren, was Logistikprozesse vereinfacht und die Effizienz bei der Lagerung auf Europaletten maximiert. Zudem sind die Transportbehälter beständig gegen Öle, Fette und zahlreiche Chemikalien, wodurch sie sich ideal für eine Vielzahl von Industrien eignen. Ergonomische und recycelbare Euroboxen mit Deckel Die Eurobehälter verfügen über geschlossene Griffe, die den Transport erleichtern und eine ergonomische Handhabung ermöglichen. Mit Größen von 10 bis 76 Litern und einer Nutzlast von 15 bis 30 kg pro Box sind sie perfekt für unterschiedlichste Anwendungen geeignet. Ein weiterer Pluspunkt: Die Euroboxen mit Deckel sind vollständig recycelbar und leisten so einen Beitrag zum Umweltschutz. Effiziente Ordnung - Finden Sie passendes Zubehör für Lagerung und Transport Mit Etikettenklammern für Euroboxen lassen sich ganz einfach Schriftstücke an ihre Eurobox mit Deckel heften. Entdecken Sie auch unsere faltbaren Euroboxen als besonders platzsparende Option. Sie sind die ideale Wahl, wenn Stauraum optimiert werden soll. Unsere Transportroller für Euroboxen sind hingegen die ideale Lösung für den einfachen und sicheren Transport.


Suchbegriffe:
E4312C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0
Volumen:
10
Aussenmasse L x B x H:
400 x 300 x 120 mm
Innenmasse L x B x H:
355 x 256 x 110 mm
Inhalt:
11 l
Höhe:
120 mm
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Wandkonstruktion:
geschlossen
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Traglast:
15 kg
Lebensmittelgeeignet:
ja
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 16,22*
3 Tage
205
€ 4,00*
ab € 13,03*
€ 22,89*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.