Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnbügel,L 800mm,Stahl feuerverzinkt,Flachstahl,m. Knierohr,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254242
254242
254242
254242
Artikel-Nr.:
     827-254242
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     171.24.456
EAN/GTIN:
     4055381696850
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
  • Höhe x Länge x Tiefe 1200 x 800 x 70 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt
  • Nutzung beidseitig
  • Flachstahlkonstruktion
  • Ausgestattet Mit Knierohr
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Fahrrad-Anlehnbügel, Fahrradhalter, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer, Anlehnparker

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
CITY
Außeneinrichtung:
Zweiradständer
Zweiradständertyp:
Fahrrad-Anlehnbügel
Höhe:
1200 mm
Länge:
800 mm
Tiefe:
70 mm
Nutzung:
beidseitig
Ständer Ausführung:
Flachstahlkonstruktion
Ständer Ausstattung:
Knierohr
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Stahl
Oberfläche Ständer:
feuerverzinkt
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Flachprofil, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, moravia anlehnbügel, Fahrradhalter, Fahrradständer, Fahrrad-Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,90*
€ 196,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.