Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband-Set,Abroller,6 Rollen PVC-Packband,PVC-Träger,LxB 66m x 50mm,Stärke/Folienstärke 53/33 µm,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
253592
253592
Artikel-Nr.:
     827-253592
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ADH126RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Raja Packband-Set
  • Set bestehend aus: 1 Abroller mit Bremse, 6 Rollen PVC-Packband
  • Geeignet für mittelschwere Packstücke
  • Trägermaterial aus PVC
  • Rollen Länge x Breite 66 m x 50 mm
  • Stärke 53 µm, Folienstärke 33 µm
  • In transparent

Suchbegriffe:
Klebeband, Packband, Packbandset, Packband-Set, Paketband

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Klebeband
Klebebandart:
Packband-Set
Set bestehend aus:
1 Abroller mit Bremse, 6 Rollen PVC-Packband
Anwendung:
mittelschwere Packstücke
Material:
PVC
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Materialstärke:
53 µm
Folienstärke:
33 µm
Farbe:
transparent
Gewicht:
2.106 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 12,90*
ab € 25,65*
€ 33,88*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 35,58*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.