Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägersäule,f. Packtisch,L 950mm,f. schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243021
243021
243021
243021
243021
Artikel-Nr.:
     827-243021
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Trägersäule für Packtisch
  • Länge 950 mm
  • Für schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage
  • Aus Aluminium
  • Bestellhinweis: Bei Doppelpacktischen werden bei diagonaler Anwendung 2 Säulen benötigt, bei gleichseitiger Anwendung nur 1 Säule

Zubehör:

  • 243022 TFT-Halterung, f. Packtisch, L 415 mm, schwenkbar, m. VESA 75/100
  • 243023 Tastaturablage, LxT 640x172 mm, m. 2 Kabelhaltern, schwenkbar/neigbar

Suchbegriffe:
Packtischausstattung

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Länge:
950 mm
Material:
Aluminium
Aufnahmekapazität Tischaufbauten:
schwenkbaren TFT-Halter und Tastaturablage
Gewicht:
2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas Dahmen
3331
ab € 221,51*
Zubehör
Thomas Dahmen
3321
ab € 168,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.