| |
|
| Artikel-Nr.: 827-242250 Herst.-Nr.: PH-RTP-110-2700 EAN/GTIN: 4250623795265 |
| |
|
| | |
| Längstraverse (einzeln) für Palettenregal- Höhe x Breite x Tiefe 110 x 2700 x 50 mm
- der Boden wird Die Längstraversen werden mit Dreihakenklauen und Aushebesicherung in den Ständerrahmen eingehangen
- Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden
Zubehör: - 242226 Durchschubsicherung, B 2700 mm, Überstand 50 mm, Stahl, reinorange RAL 2004
- 242231 Gitterrostboden, f. Palettenregal, 3 Segmente, BxT 2700x1100 mm, Fachl. 2700 kg, aufgelegt, MW 30 x 30 mm, verzinkt
- 242232 Gitterrostboden, f. Palettenregal, 3 Segmente, BxT 2700x750 mm, Fachl. 3000 kg, aufgelegt, MW 30 x 30 mm, verzinkt
- 242233 Gitterrostboden, f. Palettenregal, 3 Segmente, BxT 2700x900 mm, Fachl. 3000 kg, aufgelegt, MW 30 x 30 mm, verzinkt
- 242237 Gitterrückwand, f. Palettenregal, HxB 1000x2700 mm, f. Regal B 2700 mm, MW 50x50 mm
- 242239 Gitterrückwand, f. Palettenregal, HxB 1500x2700 mm, f. Regal B 2700 mm, MW 50x50 mm
- 242240 Distanzhalter, f. Gitterrückwand, f. Palettenregal, L 150 mm
- 242244 Stahlpaneele, f. Palettenregal, 9 Segmente, HxBxT 40x2700x1100 mm, verzinkt
- 242245 Stahlpaneele, f. Palettenregal, 9 Segmente, HxBxT 40x2700x750 mm, verzinkt
- 242246 Stahlpaneele, f. Palettenregal, 9 Segmente, HxBxT 40x2700x900 mm, verzinkt
- 242255 Spanplatte, f. Palettenregal, BxT 2700x1100 mm, Stärke 38 mm, Fachl. 900 kg, aufgelegt, m. 4 Zentrierwinkeln, Holz
- 242256 Spanplatte, f. Palettenregal, BxT 2700x750 mm, Stärke 38 mm, Fachl. 1075 kg, aufgelegt, m. 4 Zentrierwinkeln, Holz
- 242257 Spanplatte, f. Palettenregal, BxT 2700x900 mm, Stärke 38 mm, Fachl. 825 kg, aufgelegt, m. 4 Zentrierwinkeln, Holz
- 242259 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2100x1100 mm, verzinkt
- 242260 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2100x750 mm, verzinkt
- 242261 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2100x900 mm, verzinkt
- 242262 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2730x1100 mm, verzinkt
- 242263 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2730x750 mm, verzinkt
- 242264 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 2730x900 mm, verzinkt
- 242265 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3360x1100 mm, verzinkt
- 242266 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3360x750 mm, verzinkt
- 242267 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3360x900 mm, verzinkt
- 242268 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3990x1100 mm, verzinkt
- 242270 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3990x750 mm, verzinkt
- 242271 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 3990x900 mm, verzinkt
- 242272 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 4620x1100 mm, verzinkt
- 242273 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 4620x750 mm, verzinkt
- 242274 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 4620x900 mm, verzinkt
- 242275 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 5250x1100 mm, verzinkt
- 242276 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 5250x750 mm, verzinkt
- 242277 Ständerrahmen, f. Palettenregal, HxT 5250x900 mm, verzinkt
- 242278 Tiefensteg, f. Palettenregal, f. T 1100 mm, reinorange RAL 2004
- 242279 Tiefensteg, f. Palettenregal, T 750 mm, reinorange RAL 2004
- 242280 Tiefensteg, f. Palettenregal, f. T 900 mm, reinorange RAL 2004
- 242281 Gitterboxauflage, f. Palettenregal, f. T 1100 mm, EInlagerungs B 800 mm, m. Seiten- und Endanschlag, enzianblau RAL 5010
Suchbegriffe: SLP-Regal, Auflageträger, Traverse, Längstraverse Weitere Informationen: | | Marke: | hofe | Serie: | GRAVIS | Möbeltyp: | Regal | Regaltyp: | Selbstbauregal | Bauteil: | Längstraverse (einzeln) | für Regaltyp: | Palettenregal | geeignet für (Anwendung): | Paletteneinlagerung | Böden- / Ebenentyp: | Traversen | Böden / Ebenen Montage: | eingehängt | Höhe: | 110 mm | Breite: | 2700 mm | Tiefe: | 50 mm | Farbe Boden: | reinorange // RAL2004 | Gewicht: | 15.35624 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,66* | € 105,06* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,58* | € 105,53* | | | | Lager 827 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,14* | € 106,09* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,99* | € 113,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 827 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 827 | | Versand: Lager 827 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|