Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel,LDPE,transparent,100 µm,HxB innen 600x500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
239630
239630
239630
239630
239630
Artikel-Nr.:
     827-239630
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSP47E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flachbeutel
  • Geeignet für schwere oder scharfkantige Produkte
  • Aus LDPE in transparent, 100 % recyceltes Material
  • Stärke 100 µm
  • Höhe x Breite innen 600 x 500 mm
  • Wirkt reiß- und durchstoßfest
  • Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Suchbegriffe:
Beutel, Folienbeutel, Flachbeutel

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Beutel
Beuteltyp:
Flachbeutel
Material:
LDPE
Anteil recyceltes Material:
100 %
Materialstärke:
100 µm
Innenhöhe:
600 mm
Innenbreite:
500 mm
geeignet für (Produkt/Material):
schwere oder scharfkantige Produkte
Folie Eigenschaft:
reiß- und durchstoßfest
antistatisch:
nein
Farbe:
transparent
Gewicht:
14.15 kg
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 50x60 cm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Beutel, Folienbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
10
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 110,46*
2 Tage
27
€ 12,90*
ab € 70,21*
€ 123,47*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,46*
€ 131,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,03*
€ 130,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,26*
€ 125,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 101,48*
€ 120,76
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,96*
€ 105,86
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,35584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.