Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller,f. 4 Rollen,f. Band B 25mm,Abroller grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
239558
239558
Artikel-Nr.:
     827-239558
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     DEVTTP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tischabroller
  • Geeignet für alle Klebebandarten, auch verstärktes Klebeband
  • für 4 Rollen
  • für Bandbreite 25 mm
  • rutschfester Standfuß
  • Abroller in grün
  • Lieferumfang: inklusive 2 Schrauben zur fixierung an der Arbeitsplatte

Suchbegriffe:
Abroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmabroller, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Tischabroller

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Klebeband-Abroller
Abroller Ausführung:
Tischabroller
geeignet für (Produkt/Material):
alle Klebebandarten
Rollen Anzahl:
4 Stück
Bandbreite:
25 mm
Abroller Ausstattung:
rutschfester Standfuß
nachfüllbar:
ja
Material Messer:
Metall
Farbe:
grün
Lieferumfang:
inklusive 2 Schrauben
Gewicht:
1.54 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, klebebandabroller tischgerät, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilmtischabroller, Kleberoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.