Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,f. Sichtlagerkasten,HxB 12x56mm,Kunststoff,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
235892
235892
235892
Artikel-Nr.:
     827-235892
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     455705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Sichtlagerkasten
Etiketten für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastenetiketten
etiketten sichtlagerkasten
Etikettenhalter
  • für Sichtlagerkasten
  • Höhe x Breite 12 x 56 mm
  • aus Kunststoff in transparent
  • Lieferung inklusive Etiketten

Suchbegriffe:
Etikett, Etikett für Regalkasten, Etikettenschilder, Etiketthalter, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Beschriftung, Beschriftungsetikett, Beschriftungsschild

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Kennzeichnungstyp:
Behälterkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Behälterkennzeichnung:
Etikettenhalter
für Behältertyp:
Sichtlagerkasten
Höhe:
12 mm
Breite:
56 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Etiketten
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikett, Etikett für Regalkasten, Etikettenschilder, Etiketthalter, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Beschriftung, Beschriftungsetikett, Beschriftungsschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 12,90*
ab € 2,83*
€ 5,01*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 5,02*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,1415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.