Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin-Universalmesser,Klinge H 18mm,schwarz,m. automatisch arretierendem Vorschub


Menge:  Paket  
Produktinformationen
235353
235353
Artikel-Nr.:
     827-235353
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     S 676
EAN/GTIN:
     4250157133175
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
kiesel universalmesser 18mm
universal messer
Magazin-Universalmesser
  • Abbrechklinge, spitz
  • Klingenhöhe 18 mm
  • in schwarz
  • mit automatisch arretierendem Vorschub
  • mit 2-Komponenten-Griff

Zubehör:

  • 235358 Abbrechklinge, f. Universalmesser, Klinge H 18 mm

Suchbegriffe:
Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser

Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Messer
Messertyp:
Magazin-Universalmesser
Klingentyp:
Abbrechklinge
Höhe Klinge:
18 mm
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Griff:
2-Komponenten-Griff
Vorschubmechanik:
automatisch arretierend
Klinge Ausführung:
spitz
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: universalmesser 18mm, Messer, Messerklinge, Safety Cutter, Cutter, Cuttermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,03*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,003* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,87*
€ 105,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,70*
€ 104,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,64*
€ 100,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,65*
€ 97,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,03*
€ 83,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kiesel
S EK18
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.