Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabenbrücke,LxB 2000x1000mm,Tragl. 150kg/m²,Trittfläche Alu rutschfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
227758
227758
227758
Artikel-Nr.:
     827-227758
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     100300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grabenbrücken
grabenbrücken 1500x2000
Grabenbrücke
  • Geeignet für Baustellen
  • Länge x Breite 2000 x 1000 mm
  • Traglast 150 kg/m²
  • Gestell mit Lackierung in rot/weiß
  • Trittfläche aus Aluminium mit rutschfestem Tränenblech
  • Ausgestattet mit Auffahrrampe und klappbarem Geländer

Suchbegriffe:
Grabenbrücke, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Absperrung

Weitere Informationen:
Marke:
PROCITY
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Grabenbrücke
geeignet für (Branche/Bereich):
Baustellen
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Traglast:
150 kg/m²
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
rot/weiß
Material Trittplatte:
Aluminium
Oberfläche Trittfläche:
rutschfestes Tränenblech
Grabenbrücke Ausstattung:
Auffahrrampe, klappbares Geländer
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Grabenbrücke, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Absperrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,60*
€ 499,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,46*
€ 482,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,42*
€ 445,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.