Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzkissen,f. Caddy,HxBxT 40x420x490mm,Stoff,padang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223254
223254
Artikel-Nr.:
     827-223254
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     SPAD4249.YS145
EAN/GTIN:
     5020073355406
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Gesäßkissen
Sitzkissen
Sitzkissen
  • Für Caddy
  • Höhe x Breite x Tiefe 40 x 420 x 490 mm
  • Aus Stoff (100% Polyester) in padang

Suchbegriffe:
Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellwagen, Bürocaddy, Büro-Caddy, Büro-Container, Büromöbel, Büro-Möbel, Bürorollwagen, Caddie, Rollcontainer, Caddy, Sitzkissen

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Beistellschrank
Höhe:
40 mm
Breite:
420 mm
Tiefe:
490 mm
Material:
Stoff (100% Polyester)
Farbe:
padang
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: sitzkissen polyester, caddy (büro), Beistellcontainer, Beistellschrank, Beistellwagen, Büro-Caddy, Büro-Container, Büromöbel, Büro-Möbel, Bürorollwagen, Caddie, Rollcontainer, Caddy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.