Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer,Tragl. 65-75kg,Seilzug 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222617
222617
Artikel-Nr.:
     827-222617
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30026
EAN/GTIN:
     4250450414414
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer
  • Traglast 65 - 75 kg
  • Seilzug Länge 2 m
  • Seil Ø 4 mm
  • Sicherheitstraghaken und Karabinerlasthaken
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Seil aus Edelstahl
  • Bauhöhe 630 mm
  • Breite x Tiefe 215 x 240 mm
  • Absturzsicherung durch zusätzliches Seil

Suchbegriffe:
Balancer, Federzug, Hebezeug

Weitere Informationen:
Serie:
TCN
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Balancer
Traglast:
65-75 kg
Länge Seilzug:
2 m
Seil-Ø:
4 mm
Hakentyp:
Sicherheitstraghaken und Karabinerlasthaken
Bauhöhe:
630 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
240 mm
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Material Seil:
Edelstahl
Hebezeug Ausstattung:
Absturzsicherung durch zusätzliches Seil
Gewicht:
14.5 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 2 m, balancer 75 kg, federzug, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.163,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,01*
€ 1.585,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,87*
€ 1.567,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,65*
€ 1.487,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.208,47*
€ 1.438,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.163,95*
€ 1.385,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.