Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balancer,Tragl. 55-65kg,Seilzug 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
222616
222616
Artikel-Nr.:
     827-222616
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30025
EAN/GTIN:
     4250450414407
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
Balancer
  • Traglast 55 - 65 kg
  • Seilzug Länge 2 m
  • Seil Ø 4 mm
  • Sicherheitstraghaken und Karabinerlasthaken
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Seil aus Edelstahl
  • Bauhöhe 630 mm
  • Breite x Tiefe 215 x 240 mm
  • Absturzsicherung durch zusätzliches Seil

Suchbegriffe:
Balancer, Federzug, Hebezeug

Weitere Informationen:
Serie:
TCN
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Balancer
Traglast:
55-65 kg
Länge Seilzug:
2 m
Seil-Ø:
4 mm
Hakentyp:
Sicherheitstraghaken und Karabinerlasthaken
Bauhöhe:
630 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
240 mm
Material Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Material Seil:
Edelstahl
Hebezeug Ausstattung:
Absturzsicherung durch zusätzliches Seil
Gewicht:
13.6 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer 2 m, balancer 65kg, federzug, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 944,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,79*
€ 1.284,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,10*
€ 1.272,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,21*
€ 1.212,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,98*
€ 1.172,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,40*
€ 1.123,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.