Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsack,2500l,LDPE,Stärke 45 µm,LxB 2900x600mm,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
221400
221400
Artikel-Nr.:
     827-221400
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     WO70S20R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Großvolumen-Müllsack
  • Inhalt 2500 l
  • Aus 45 µm starkem LDPE
  • Länge x Breite 2900 x 600 mm
  • In transparent

Zubehör:

  • 221244 Großvolumen-Müllsackständer, f. 1x1000 l, HxBxT 1000-2000x1000x800 mm, Gestell blau, 2 Rollen

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Abfallsack, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung

Weitere Informationen:
Marke:
Raja
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
LDPE
Inhalt:
2500 l
Stärke:
45 µm
Länge:
2900 mm
Breite:
600 mm
Farbe:
transparent
Gewicht:
11.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Styroporsack, abfall-säcke 2500l, abfall säcke, abfallsäcke raja, Abfallentsorgung, Abfalltüte, Müllentsorgung, Müllsack, Mülltüte, Reinigung und Entsorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 74,85*
€ 98,20*
2 Tage
148
€ 12,90*
ab € 85,89*
€ 123,74*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,20*
€ 116,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 96,82*
€ 115,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,70*
€ 111,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,85*
€ 89,07
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 3,7425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
B068C
ab € 300,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.