Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe,f. brennbare Medien,max. Viskosität 500mPas,Förderleistung 0,35l/Hub,Tauch T 570mm,Auslauf Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200984
200984
200984
Artikel-Nr.:
     827-200984
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B69-6701-A
EAN/GTIN:
     4260281962190
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Fasspumpe
  • für brennbare Medien mit einer maximalen Viskosität von 500 mPas
  • maximale Förderleistung 0,35 Liter pro Hub
  • Tauchtiefe 570 mm
  • Auslauf über Bogen
  • Gehäuse aus Edelstahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Zubehör:

  • 200986 Fassverschraubung, f. brennbare Stoffe, Gewinde R2", Feingewinde innen, Messing vernickelt
  • 200988 Antistatik-Set, f. Fasspumpe

Suchbegriffe:
Pumpe, Handpumpe, Fasspumpe, Öl-Fasspumpe, Umweltschutz, Abfüllpumpe, Fassentleerung, Behälter-Pumpe, Handfasspumpe, Stabpumpe

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Fass-/Container-Handling
Fass-/Container-Handling:
Pumpe
Pumpentyp:
Fasspumpe
Medium:
brennbare Medien
für max. Viskosität:
500 mPas
Lagerbehälter:
Fass
Bedienung:
Hand
max. Förderleistung l/Hub:
0.35 l/Hub
Tauchtiefe:
570 mm
Auslauf:
Bogen
Material Gehäuse:
Edelstahl
Gewicht:
1.16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,14*
€ 427,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,71*
€ 425,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,29*
€ 416,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,94*
€ 398,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,10*
€ 355,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6708-A
ab € 89,50*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-6706-A
ab € 58,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.