Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllregal,f. 3x60/2x200l Fass,HxBxT 1840x1400x1280mm,2xFassauflage,verzinkt,m. Standwanne,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
200574
200574
Artikel-Nr.:
     827-200574
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     R67-1152-A
EAN/GTIN:
     4260281960424
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Abfüllregal
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 3x60/2x200 l Fass
  • Abfüllregal Höhe x Breite x Tiefe 1840 x 1400 x 1280 mm
  • 2 Ebene(n) mit Fassauflage
  • Abfüllregal aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • mit Standwanne
  • Auffangwanne aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Auffangvolumen 220 l
  • mit Gitterrost

Zubehör:

  • 200627 Fasshahn, Gewinde 3/4", Hahn Zink, Hebel Stahl, abschließbar

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Fassregal, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Gefahrstoff-Lagertyp:
Regal
Regaltyp:
Abfüllregal
Auffangwannentyp:
Standwanne
Lagerort:
unter Dach
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Kapazität:
3x60/2x200 l Fass
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
1840 mm
Breite:
1400 mm
Tiefe:
1280 mm
Auffangvolumen:
220 l
Material Auffangwanne:
Stahl
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Fassauflage
Material Ständer:
Stahl
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Fassauflage:
ja
unterfahrbar:
ja
Farbe Ausführung:
verzinkt
Modul:
Komplettangebot
Gewicht:
205 kg
Weitere Suchbegriffe: lacont fassregal, abfüllstation fässer, fassregal 2x 200, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagerregal, Stapelgestell, Regal mit Auffangwanne, Stapelregal, Gefahrstoff-Regal, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Abfüllregal, Fasslagertechnik, Stahl-Flachwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.089,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,07*
€ 1.466,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,24*
€ 1.459,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,92*
€ 1.396,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,27*
€ 1.353,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,19*
€ 1.296,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B69-2100-A
ab € 43,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.