Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benchtisch,HxBxT 730x1800x1600mm,Platte grau,Kufengestell alu,2 Tischplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
182910
182910
182910
182910
182910
Artikel-Nr.:
     827-182910
Hersteller:
     Quadrifoglio Systemi
Herst.-Nr.:
     ECBEA18 GR A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
Benchtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1800 x 1600 mm
  • mit 2 Tischplatten
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor grau
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Kufengestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
  • mit 2 Traverse(n)
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben

Zubehör:

  • 182932 Anbautisch, f. Benchtisch, HxBxT 730x1800x1600 mm, Platte grau, mit 2 Tischplatten, Kufengestell Alu-Optik

Suchbegriffe:
Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Schreibtisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch, Benchtisch

Weitere Informationen:
Marke:
Quadrifoglio
Serie:
Practika
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
730 mm
Breite:
1800 mm
Tiefe:
1600 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
grau
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
Kufengestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
alu
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
höhenverstellbar:
nein
Traversen:
2 Stück
Tisch Ausstattung:
2 Tischplatten
Platte Ausführung:
mit 2 Tischplatten
Gewicht:
73 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Tischplatte, Schreibtischplatte, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch quadrifoglio systemi, Schreibtischprogramm, Schreibtischsystem, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Büro-Möbelsystem, Büro-Tisch, Tisch, Tisch für EDV, EDV-Tisch, EDV-Schreibtisch, Benchtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 646,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,51*
€ 907,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,86*
€ 898,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,01*
€ 872,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,06*
€ 837,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,93*
€ 769,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quadrifoglio Systemi
ECBIA18 GR A
ab € 485,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.