Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand,f. Steckregal,HxT 3000x600mm,verzinkt,Gitter,MW 50x50mm,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
158049
158049
158049
Artikel-Nr.:
     827-158049
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212047424
EAN/GTIN:
     4026212047424
Suchbegriffe:
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
Seitenwand Steckregal
Seitenwand für Steckregal
  • Höhe x Tiefe 3000 x 600 mm
  • Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • fest verbunden
  • Gitterwand
  • Maschenweite 50 x 50 mm
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Steckregal
Wandtyp:
Seitenwand
Wand Ausführung:
Gitter
Höhe:
3000 mm
Tiefe:
600 mm
Maschenweite:
50 x 50 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
fest verbunden
Oberfläche Wand:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
3.757 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckregalseitenwand, seitenwand steckregal meta, seitenwand steckregal, Regal, Steckregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Regalausbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.