Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,kalibriert am/durch/Nächster Kalibriertermin,Aufkleber,Ø 30mm,rot/schwarz,Prüfzeitraum 25-30


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
149215-0013
149215-0013
Artikel-Nr.:
     827-149215-0013
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0826
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert am ... du...
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette
  • kalibriert am/durch/Nächster Kalibriertermin
  • Aufkleber
  • Durchmesser 30 mm
  • in rot/schwarz
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Varianten:

  • 149215-0012 Prüfzeitraum 24-29
  • 149215-0013 Prüfzeitraum 25-30

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
kalibriert am/durch/Nächster Kalibriertermin
Schildtyp:
Aufkleber
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
rot/schwarz
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Gewicht:
0.006 kg
Prüfzeitraum:
25-30
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
1 Blatt enthält 15 Stück (ab € 0,70067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 15,51*
€ 18,46
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 15,10*
€ 17,97
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 14,11*
€ 16,79
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 13,73*
€ 16,34
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 13,23*
€ 15,74
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 10,51*
€ 12,51
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0826
ab € 10,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.