Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette,kalibriert,Aufkleber,Ø 15mm,Jahresfarbe,Jahresfarbe 2027-orange


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
149198-0019
149198-0019
Artikel-Nr.:
     827-149198-0019
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0778
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette
  • kalibriert
  • Aufkleber
  • Durchmesser 15 mm
  • in Jahresfarbe
  • aus Dokumentenfolie (fälschungssicher)
  • selbstzerstörend beim Ablöseversuch

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 149198-0016 Jahresfarbe 2024-rot
  • 149198-0017 Jahresfarbe 2025-gold
  • 149198-0018 Jahresfarbe 2026-gelb
  • 149198-0019 Jahresfarbe 2027-orange

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Plaketten
Plakettentyp:
Prüfplakette
Prüfungstyp:
kalibriert
Schildtyp:
Aufkleber
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
Jahresfarbe
Material:
Dokumentenfolie (fälschungssicher)
Sicherheitseigenschaft:
selbstzerstörend beim Ablöseversuch
Gewicht:
0.006 kg
Jahresfarbe:
2027-orange
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette kalibriert, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Schild, Sicherheitskennzeichnung, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
1 Blatt enthält 40 Stück (ab € 0,49475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 27,58*
€ 32,82
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 26,96*
€ 32,08
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 25,88*
€ 30,80
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 25,04*
€ 29,80
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 24,40*
€ 29,04
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 19,79*
€ 23,55
pro Blatt
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0778
ab € 19,80*
Ähnlich
Wolk
30.0778
ab € 19,77*
Ähnlich
Wolk
30.0778
ab € 19,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.