Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufkatze,Zugl. 500kg,Flansch B 50-180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
149165
149165
Artikel-Nr.:
     827-149165
Hersteller:
     Schefer Mietstapler
Herst.-Nr.:
     2012010LKR05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
handlaufkatze
Laufkatze
  • Zuglast 500 kg
  • Flanschbreite 50 - 180 mm
  • Bauhöhe 158,5 mm
  • Tiefe 199 mm
  • mindestens 0,8 m Kurvenradius
  • aus Stahl in rot
  • Laufräder in schwarz
  • optimale Laufeigenschaften durch kugelgelagerte, gekapselte Laufrollen
  • Abstand zwischen Einhängung und Träger 57,5 mm, Breite der Hakenaufhängung 24 mm
  • Gewicht 6 kg

Suchbegriffe:
Laufkatze, Hebezeug, Kettenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Laufkatze
Zuglast:
500 kg
Flanschbreite:
50-180 mm
Material:
Stahl
Bauhöhe:
158.5 mm
Tiefe:
199 mm
Breite Hakenaufhängung:
24 mm
Abstand Einhängung/Träger:
57.5 mm
Min. Kurvenradius:
0.8 m
Farbe:
rot
Farbe Laufrad:
schwarz
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, Kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.