Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter,f. 1x120l,Wand/Pfosten,Gestell blau,Deckel Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147537
147537
Artikel-Nr.:
     827-147537
Herst.-Nr.:
     36734
EAN/GTIN:
     4030695367344
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Müllsackhalter
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Gummihalterung zur Sackbefestigung
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Deckel aus Kunststoff in blau
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Tiefe:
465 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Gummihalterung
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
blau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
blau
Gestell Ausführung:
Wandhalter
stapelbar:
nein
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
3.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Abfalleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.