Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwurm,f. Schreibtisch,L 820mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143003
143003
143003
Artikel-Nr.:
     827-143003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschutz
Kabelschlange
Kabelrüssel
Kabelwurm
Kabelwurm für Schreibtisch
  • Länge 820 mm
  • In schwarz

Suchbegriffe:
Kabelschutz, Kabelschlange, Kabelrüssel, Kabelwurm, Kabelkanal, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Elektroausstattungstyp:
Kabelwurm
für Tischtyp:
Schreibtisch
Länge:
820 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.84 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.