Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgang,f. Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 400mm,Achsabstand 200mm,m. Scharnieren/Federausgleich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
130753
130753
Artikel-Nr.:
     827-130753
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251F02T00R00R10407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgang für Rollenbahn
Durchgänge für Rollenbahnen
Rollenbahn Durchgang
Tragrolle
Durchgang für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
  • Breite 480 mm
  • Achsabstand 200 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 600 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • mit Scharnieren und Federausgleich
  • hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Durchgang
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
480 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
600 mm
Achsabstand:
200 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Förderbahn Ausstattung:
Scharniere, Federausgleich
Förderbahn Funktion:
hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
26 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume durchgang für rollenbahn, Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,11*
€ 987,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,42*
€ 979,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,00*
€ 937,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,05*
€ 902,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,32*
€ 847,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.