Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,selbstlöschend,1x45l,HxBxT 1000x400x300mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl RAL5010,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118079
118079
Artikel-Nr.:
     827-118079
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     636-045-0-1-505
EAN/GTIN:
     4031068151492
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Boden
  • selbstlöschend
  • Inhalt 1 x 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 400 x 300 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit Einwurfklappe
  • offenstehend, im Brandfall selbstschließend
  • Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Behälter verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl in RAL5010 Enzianblau
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
45 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Innenbehälter:
ja
Oberfläche Innenbehälter:
verzinkt
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
offenstehend, im Brandfall selbstschließend
Schutzdach:
nein
Schließsystem:
Vierkantschloss
Farbe Deckel:
enzianblau // RAL5010
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Deckel:
Stahl
Material Innenbehälter:
Stahl
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
22.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, wertstoffbehälter 45 l h1000xb400xt300mm, abfalltrenner, stumpf abfalltrenner, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,03*
€ 447,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.