Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Müllsack,1000l,Kunststoff


Menge:  Paket  
Produktinformationen
104748
104748
Artikel-Nr.:
     827-104748
Herst.-Nr.:
     1127
EAN/GTIN:
     4030695011278
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Abfall-Säcke
Großvolumen-Müllsack
  • Inhalt 1000 l
  • aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Kunststoffsack, Abfallsack, Müllsack, Abfallbeutel, Sackständer, Abfalltüte, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsack
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1000 l
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 1000l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Großvolumen-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Müllentsorgung, Abfallständer, Müllsackständer, Beutel, Mülltüte, Müllbeutel, Müllsack, Abfallbeutel, Sackständer, Abfalltüte, Abfalleimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,79*
€ 111,15*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,79*
€ 111,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,02*
€ 112,60*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,31*
€ 112,95*
Lager 827
14
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 132,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,59*
€ 157,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,46*
€ 156,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,69*
€ 149,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,79*
€ 143,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,99*
€ 122,56
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,1495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.