Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsfederkurbel - 14 / 250 / U130 - unlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     8214-39359818
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     39359818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkurbel
Kurbel
Kurbel mit Bremse
CMCO

Sicherheitsfederkurbel mit eingebauter Bremsfunktion

Innen - Vkt 14mm, Kurbelarmin Aluminiumausführung, Griff klappbar (Unlackiert) Bremsring Guß (unlackiert).

Verwendbar bis max. Bremsmoment / Antriebsmoment 60Nm

Weitere Informationen:
Kurbelarmlänge:
250 mm
Max. Bremsmoment:
60 Nm
Weitere Suchbegriffe: Pfaff, Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,81*
€ 115,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
39239014
ab € 89,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.