Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu - Konsolenseilwinde SW-K Gamma 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     8214-30270001
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     30270001
EAN/GTIN:
     4053981007083
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
handseilwinde pfaff

Konsolenseilwinde Gamma 500kg mit abnehmbarer Handkurbel

Die Konsolenseilwinde Gamma wird zum Heben und Ziehen von Lasten in unterschiedlichen Industrieanwendungen eingesetzt. Ausführung in kompaktem Alugehäuse mit eingebauter Sicherheitsfederbremse. Die Sicherheitsfederbremse hält die Last in jeder Position sicher.

Mit Last - und Schnellgang ausgerüstet, läßt sich das Drahtseil, lastabhängig, mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufwickeln. Die abnehmbare Handkurbel kann von beiden Seiten in die Winde eingesteckt werden.

Weitere Informationen:
Traglast 1. Seillage:
500 kg
Traglast oberste Seillage:
200 kg
Seil - Ø:
6 mm
Seilaufnahme 1. Seillage:
4,2 m
Seilaufnahme max.:
50 m
Kurbelkraft:
12 daN
Hub je Kurbelumdrehung (Last- u. Schnellgang):
60/400 mm
Gewicht ca.:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: hand seilwinde, Wandwinde, Konsolenwinde, CMCO, Pfaff, Seilzug, Hubwinde, Manuelle Seilwinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,26*
€ 620,82*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,66*
€ 689,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,01*
€ 715,27*
Preise: Lager 8214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,82*
€ 738,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,74*
€ 731,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,70*
€ 705,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,93*
€ 682,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,26*
€ 645,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8214
Versand: Lager 8214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pfaff-silberblau
30270004
ab € 347,97*
Ähnlich
Pfaff-silberblau
30270006
ab € 901,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.