Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schälgerät POLY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schälgerät POLY
Schälgerät POLY
Schälgerät POLY
Schälgerät POLY
Schälgerät POLY
Schälgerät POLY
Artikel-Nr.:
     8205-95216600
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     POLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abmantel Schälgerät

Robuste, hochwertige Werkzeuge zum Schälen von Nieder- und Mittelspannungskabel 25 – 630 mm2 bzw. Kabeldurchmesser von 17 – 60 mm.Außenmantel entfernen und Isolierung schälen.
Sofort einsatzfähig durch einfache Handhabung, kein weiteres Zubehör oder Montage erforderlich.
Geringer Instandhaltungsaufwand, selbst Klingen lassen sich unkompliziert wechseln.
Klingentiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten.

Produktmerkmale:

  • Schnitttiefe [mm]: ? 12
  • Durchmesser [mm]: Kabelquerschnitt 25 - 630 mm2
    Kabel-Ø 17 - 60
  • Gewicht [kg]: 1.05
  • Zusatzinformation: Außenmantel entfernen
    Isolierung schälen
Weitere Suchbegriffe: Leitschichtschälgerät, Schälgerät Leitschicht, abmantel schälgerät, POLY, Schälgerät, Schälgerät Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 499,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holger Clasen
OUT SCNP
€ 465,00*
Ähnlich
Holger Clasen
POLY SCNP
€ 623,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.