Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mobile Wartungseinheit MWE-R1/2-SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Wartungseinheit MWE-R1/2-SK
Mobile Wartungseinheit MWE-R1/2-SK
Mobile Wartungseinheit MWE-R1/2-SK
Mobile Wartungseinheit MWE-R1/2-SK
Artikel-Nr.:
     8205-93001850
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     MWE-R1/2-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Die mobile Hochdruck-Wartungseinheit MWE-R 1/2-SK mit Regler/Filter- und Öler-Einheit ist für Anwendungen konzipiert, die einen hohen Druck und hohe Durchflussmengen erfordern. Der Schutzkorb und die Metallgehäuse der Regler/Filter und Öl-Einheit ermöglichen einen robusten Einsatz.Robuste Ausführung mit geringem Gewicht: Die mobile Wartungseinheit ist ausgestattet mit einem leichten Schutzkorb und Metallgehäusen für die Regler/Öler und Filter-Einheit. Sie hält einem max. Eingangsdruck von 20 bar stand. Einfache Druckregulierung und Kondensat-Entleerung.

Produktmerkmale:

  • Ausstattung: bestehend aus Filter, Druckregler mit Manometer und Öler
  • Anschluss: Klauenkupplung 1/2“
    3fach Verteiler mit Schnellkupplungen 1/2“
  • Max. Betriebsdruck [bar]: 20
  • Zusatzinformation: 3.000 l/min Volumenstrom
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 1/2", schmiervorrichtung, wartungseinheit 3-tlg, MWE-R1/2-SK, MWE R 1-2, MWE-R-1-2, mobile Wartungseinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 380,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.