Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lineararm inkl. Standfuß LA25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineararm inkl. Standfuß LA25
Lineararm inkl. Standfuß LA25
Artikel-Nr.:
     8205-48008000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     LA25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LA25
LA-25
LA 25

Produktmerkmale:

  • Drehmoment [Nm]: max. 25
  • Aufnahme: Werkzeugaufnahme, Prisma verstellbar
  • Spannbereich Ø [mm]: 26 - 40
  • Radius [mm]: Arbeitsradius: 220 - 600
  • Höhe [mm]: Höhenverstellung: 200 - 720
  • Gewicht [kg]: Schlitten: 2.0 kg / Komplett: 7.4
  • Zusatzinformation: max. Werkzeugmasse: 2 - 4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 888,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
BA-10
€ 43,80*
Zubehör
Holger Clasen
BA-20
€ 47,00*
Zubehör
Holger Clasen
TG 12/25
€ 1.824,00*
Zubehör
Holger Clasen
TG 12/25 D
€ 1.824,00*
Zubehör
Holger Clasen
TG 12/25 D-SW12
€ 1.575,00*
Zubehör
Holger Clasen
TG 12/25-SW12
€ 1.694,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.