Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindeschneider P-SWF TG 12/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneider P-SWF TG 12/25
Gewindeschneider P-SWF TG 12/25
Gewindeschneider P-SWF TG 12/25
Artikel-Nr.:
     8205-46103800
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     TG 12/25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider

TG Druckluft-Gewindeschneider P-SWF

Druckluft-Gewindeschneider, von M2 bis M12 in allen Werkstoffen, Setzen von Stiftschrauben und Gewindemuffen; In den Bereichen Metallindustrie, Karosseriewerke, Kunststoffbearbeiter, Holzindustrie, Apparate-, Lüfter- und Behälterbau sowie Reparatur- und Instandsetzungsbetriebe.Druckluft-Gewindeschneider mit Präzisions-Schnellwechselfutter P-SWF ermöglichen vollkommen zentriertes Gewindeschneiden. Schneller Austausch des Gewindebohrers. Start durch Andruck, Umsteuerung in den Rücklauf durch Ziehen am Werkzeug. Doppelte Drehzahl im Schnellrücklauf. Lange Standzeit bei hoher Leistung.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 400
  • Drehzahl [min-1]: 220 / 470
  • Drehrichtung: Umsteuerbar
  • Aufnahme: Präzisions-Schnellwechselfutter P-SWF, Typ 1 (J2)
  • Start: Ventilhebel + Andruck
  • Werkzeugform: Gerade
  • Gewinde Stahl max. Ø [mm]: 12
  • Länge [mm]: 330
  • Gehäuse Ø [mm]: 46
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 1.87
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 11
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 78
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: TG12-25, TG 12 25, TG-12-25, P-SWF, Präzisions-Gewindeschneider, pneumatisch Gewindeschneider, Schnellwechselfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.824,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
LA100
€ 1.264,00*
Zubehör
Holger Clasen
LA25
€ 888,00*
Zubehör
Holger Clasen
659511002
€ 146,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.