Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindeschneider P-SWF TG 6/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneider P-SWF TG 6/100
Gewindeschneider P-SWF TG 6/100
Gewindeschneider P-SWF TG 6/100
Artikel-Nr.:
     8205-46100900
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     TG 6/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Gewindeschneider
Druckluftgewindeschneider
Gewindeschneider Druckluft
druckluft gewindeschneider

TG Druckluft-Gewindeschneider P-SWF

Druckluft-Gewindeschneider, von M2 bis M12 in allen Werkstoffen, Setzen von Stiftschrauben und Gewindemuffen; In den Bereichen Metallindustrie, Karosseriewerke, Kunststoffbearbeiter, Holzindustrie, Apparate-, Lüfter- und Behälterbau sowie Reparatur- und Instandsetzungsbetriebe.Druckluft-Gewindeschneider mit Präzisions-Schnellwechselfutter P-SWF ermöglichen vollkommen zentriertes Gewindeschneiden. Schneller Austausch des Gewindebohrers.
Start durch Andruck, Umsteuerung in den Rücklauf durch Ziehen am Werkzeug.
Doppelte Drehzahl im Schnellrücklauf.
Lange Standzeit bei hoher Leistung.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 1000 / 1700
  • Drehrichtung: Umsteuerbar
  • Aufnahme: Präzisions-Schnellwechselfutter P-SWF, Typ 0 (J1)
  • Start: Ventilhebel + Andruck
  • Werkzeugform: Gerade
  • Gewinde Stahl max. Ø [mm]: 6
  • Länge [mm]: 240
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.98
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 74
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: TG6-100, TG 6 100, TG-6-100, P-SWF, Präzisions-Gewindeschneider, pneumatisch Gewindeschneider, Schnellwechselfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.444,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
M3
€ 113,30*
Zubehör
Holger Clasen
659411002
€ 228,50*
Zubehör
Holger Clasen
0011868-1
€ 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.