Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine DW 30/70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelbohrmaschine DW 30/70
Winkelbohrmaschine DW 30/70
Winkelbohrmaschine DW 30/70
Winkelbohrmaschine DW 30/70
Winkelbohrmaschine DW 30/70
DW30-220_340_450-3-8_2003-03_MZ.jpg.jpg
Winkelbohrmaschine DW 30/70
Winkelbohrmaschine DW 30/70
Winkelbohrmaschine DW 30/70
Artikel-Nr.:
     8205-44103400
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     DW 30/70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelbohrmaschine
Druckluftwinkelbohrmaschine
druckluft winkelbohrmaschine

Winkelbohrmaschinen Druckluft

Druckluft-Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Die Winkelbohrmaschine findet ihren Einsatz in allen Industriebereichen sowie Werkstätten und Betriebsinstandsetzungen.Zuverlässige Druckluft-Winkelbohrmaschinen mit günstigem Gewichts-Leistungsverhältnis.
Die geringe Kopfabmessungen der Winkelbohrmaschinen ermöglichen Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen.
Spezielle Bohrfutter sowie hochpräzise Spannzangen gewährleisten einen rationellen Einsatz.
Lange Standzeit bei hoher Leistung.
Es sind Winkelbohrmaschinen mit 90-Grad oder 30-Grad-Winkelkopf verfügbar, passend für Ihre Anwendung.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 700
  • Drehrichtung: Rechts
  • Aufnahme: Zahnkranzfutter (3/8" x 24 UNF)
  • Spannbereich Ø [mm]: 1 - 10
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: 90° Winkelkopf
  • Länge [mm]: 285
  • Höhe [mm]: 90
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 1.3
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 76
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: DW30/70, DW 30/70, DW-30/70, Druckluft-Winkelbohrmaschinen, Winkelbohrmaschinen, pneumatische Winkelbohrmaschinen, Pneumatik Winkelbohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.380,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2006
€ 44,90*
Zubehör
Holger Clasen
35/1-3/8"
€ 85,50*
Zubehör
Holger Clasen
35/2-3/8"
€ 108,30*
Zubehör
Holger Clasen
0011868-1
€ 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.