Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku Magnetbohrmaschine AMB 27/20-MV-BDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Magnetbohrmaschine AMB 27/20-MV-BDS
Akku Magnetbohrmaschine AMB 27/20-MV-BDS
Akku Magnetbohrmaschine AMB 27/20-MV-BDS
Akku Magnetbohrmaschine AMB 27/20-MV-BDS
Akku Magnetbohrmaschine AMB 27/20-MV-BDS
Akku Magnetbohrmaschine AMB 27/20-MV-BDS
Akku Magnetbohrmaschine AMB 27/20-MV-BDS
Artikel-Nr.:
     8205-42506000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     AMB 27/20-MV-BDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

AMB27-20-MV-BDS Akku-Magnet-Bohrmaschine

Die Akku-betriebene Magnetbohrmaschine AMB27/20-MV-BDS mit BDS-Aufnahme ist geeignet zum Bohren von metallischen Materialien mit Bohrkronen. Anwendungsmöglichkeiten liegen in den Bereichen Freileitungs-, Schiffs- und Stahlbau sowie bei industriellen Montagearbeiten, die den mobilen Einsatz einer Magnetbohrmaschine ohne Netzversorgung erfordern.Die nur 7 kg schwere magnetische Akku-Bohrmaschine ist durch ihre kompakte Bauweise und das schlagfeste Kunststoffgehäuse ein handliches Werkzeug für den mobilen Einsatz.
Der Akkubetrieb ermöglicht einen netzunabhängigen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen oder unter engen Platzverhältnissen.
Der dazugehörende Akku dieser Magnetbohrmaschine verfügt über sehr kurze Ladezeiten: 100 % Akku-Kapazität nach 90 min, 95 % Akku-Kapazität nach nur 45 min.
Die Akku-Bohrmaschine verfügt über eine Automatische Stop- und Warnfunktion bei zu geringer Magnethaltekraft und bei zu hohem Bohrdruck.
Die visuelle Kontrollanzeige informiert zusätzlich über die Akkukapazität und macht machen diese Bohrmaschine zu einem sicheren, zuverlässigen Werkzeug.
Die elektrische Softstartfunktion gewährleistet Werkzeug- und Akku-schonendes Arbeiten.
Vor der Verwendung durchläuft die Magnetbohrmaschine einen automatischen Selbsttest.

Produktmerkmale:

  • Drehzahl [min-1]: 430
  • Aufnahme: BDS
  • Ausstattung: mit manuellem Vorschub
  • Loch-Ø [mm]: 12 - 27
  • Materialstärke max. [mm]: 20
  • Abmessungen L x B x H [mm]: 199 x 151 x 293
  • Magnetmaße L x B x H [mm]: 126 x 65 x 46
  • Magnethaltekraft [N]: 5500
  • Akku-Spannung [V]: 18
  • Kapazität [Ah]: 4
  • Gewicht ohne Akku [kg]: 7.0
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Bohreinheit, Magnet-Bohrmaschinen-Einheit, Magnetbohrmaschine, Magnetständer Bohrmaaschine, akku bohrmaschine, AMB27-20-MV-BDS, AMB 2720 MV BDS, AMB2720MVBDS, Akku-Magnet-Bohrmaschine, mobile Magnet-Bohrmaschine, Magnet-Bohrmaschine Bohrkronen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.750,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
NC14435
€ 172,00*
Zubehör
Holger Clasen
NBL18006
€ 244,00*
Zubehör
Holger Clasen
TB07696
€ 430,00*
Zubehör
Holger Clasen
SPA50
€ 146,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.