Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine DG 30/2000 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschine DG 30/2000 P
Bohrmaschine DG 30/2000 P
Bohrmaschine DG 30/2000 P
Artikel-Nr.:
     8205-42113000
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     DG 30/2000 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Die Druckluft-Bohrmaschine DG 30/2000P in Pistolenform ist eine leistungsstarke Pneumatik-Bohrmaschinen für alle Industriebereiche sowie Werkstätten und Betriebsinstandsetzungen.Zuverlässige Druckluft-Bohrmaschinen mit günstigem Gewicht-Leistungsverhältnis.
Bohrfutter austauschbar für unterschiedliche Einsatzbereiche.
Start mit niedriger Drehzahl für besseres Ansetzen des Bohrers.
Lange Standzeit bei hoher Leistung.
Die pistolenförmigen Pneumatik-Bohrmaschinen sind empfohlen zum horizontalen Bohren.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 20000
  • Drehrichtung: Rechts
  • Aufnahme: Zahnkranzfutter (3/8" x 24 UNF)
  • Spannbereich Ø [mm]: 0 - 6
  • Start: Taster
  • Werkzeugform: Pistole
  • Länge [mm]: 228
  • Höhe [mm]: 155
  • Gehäuse Ø [mm]: 38
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.73
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 77
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: DG30/2000P, DG 30/2000 P, DG-30-2000-P, Druckluft-Bohrmaschinen, Pneumatik-Bohrmaschinen, Pistole Bohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 726,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
BA-04
€ 39,50*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.