Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine DG 30/380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschine DG 30/380
Bohrmaschine DG 30/380
Artikel-Nr.:
     8205-42111600
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     DG 30/380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

Die Druckluft-Bohrmaschine DG 30/380 in Stabform ist eine leistungsstarke Pneumatik-Bohrmaschinen für alle Industriebereiche sowie Werkstätten und Betriebsinstandsetzungen. Die schmalen Stab-Bohrmaschinen sind für den vertikalen Einsatz konzipiert.Zuverlässige Druckluft-Bohrmaschinen mit einem günstigem Gewicht-Leistungsverhältnis.
Das Bohrfutter austauschbar für unterschiedliche Einsatzbereiche.
Der Start mit niedriger Drehzahl ist bestens geeignet für besseres Ansetzen des Bohrers.
Die Bohrmaschinen verfügen über lange Standzeiten bei konstant hoher Leistung.
Pneumatische Bohrmaschinen in Stabform sind empfohlen zum vertikalen Bohren.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 300
  • Drehzahl [min-1]: 3800
  • Drehrichtung: Rechts
  • Aufnahme: Schnellspannfutter (3/8" x 24 UNF)
  • Spannbereich Ø [mm]: 0 - 8
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Länge [mm]: 205
  • Gehäuse Ø [mm]: 40
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.84
  • Anschluss Zuluft: G 1/4"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 9
  • Luftverbrauch [l/s]: 9
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 79
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: DG 30/380, DG-30-380, DG30/380, Druckluft-Bohrmaschinen, pneumatische Bohrmaschinen, Druckluft-Bohrmaschine Stabform, Druckluftbohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 773,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
LA25
€ 888,00*
Zubehör
Holger Clasen
35/1-3/8"
€ 85,50*
Zubehör
Holger Clasen
35/2-3/8"
€ 108,30*
Zubehör
Holger Clasen
0011868-1
€ 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.