Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine DG 13/450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrmaschine DG 13/450
Bohrmaschine DG 13/450
Artikel-Nr.:
     8205-42108200
Hersteller:
     Holger Clasen
Herst.-Nr.:
     DG 13/450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine

DG13-450 Druckluft-Bohrmaschinen

Die Druckluft-Bohrmaschine DG 13/450 in Stabform ist eine leistungsstarke Pneumatik-Bohrmaschinen für alle Industriebereiche sowie Werkstätten und Betriebsinstandsetzungen. Die schmalen Stab-Bohrmaschinen sind für den vertikalen Einsatz konzipiert.Zuverlässige Druckluft-Bohrmaschinen mit einem günstigem Gewicht-Leistungsverhältnis.
Das Bohrfutter austauschbar für unterschiedliche Einsatzbereiche.
Der Start mit niedriger Drehzahl ist bestens geeignet für besseres Ansetzen des Bohrers.
Die Bohrmaschinen verfügen über lange Standzeiten bei konstant hoher Leistung.
Pneumatische Bohrmaschinen in Stabform sind empfohlen zum vertikalen Bohren.

Produktmerkmale:

  • Leistung [W]: 130
  • Drehzahl [min-1]: 4500
  • Drehrichtung: Rechts
  • Aufnahme: Zahnkranzfutter (Jacobs 0)
  • Spannbereich Ø [mm]: 0 - 4
  • Start: Ventilhebel
  • Werkzeugform: Gerade
  • Länge [mm]: 178
  • Gehäuse Ø [mm]: 32
  • Antrieb: Druckluft
  • Gewicht [kg]: 0.43
  • Anschluss Zuluft: G 1/8"
  • Empf. Schlauch-Ø [mm]: 6
  • Luftverbrauch [l/s]: 6
  • Schalldruckpegel [dB(A)]: 76
  • Vibration [m/s2]: < 2.5
  • Betriebsdruck [bar]: 6.3
Weitere Suchbegriffe: DG13-450, DG13/450, DG 13, DG-13, DG13 450, Druckluft-Bohrmaschinen, pneumatische Bohrmaschinen, Druckluft-Bohrmaschine Stabform, Druckluftbohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 809,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holger Clasen
PT992/478
€ 81,70*
Zubehör
Holger Clasen
Öl-1L
€ 15,10*
Zubehör
Holger Clasen
FPR1
€ 47,60*
Zubehör
Holger Clasen
HOCLA 2007
€ 34,40*
Zubehör
Holger Clasen
34/00-F-J0
€ 147,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.